Q-line
Q-lineの その他フォークリフト用品
フォークリフト用ブレーキシュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
主な適合純正品番
トヨタ 47403-13440-71/47404-13440-71・47405-13200-71/47406-13200-71・47403-12810-71/47404-12810-71・TCM CK2-11053-83021(KIT)・ニチユ32051-23720-0(KIT),91346-01900/02200・32051-00700-0/00740-0・32051-23650(KIT)・三菱91246-16800/17100・コマツ3EA-30-31150/31170,3EA-30-66410/66430,住友G010049-14/G-010119-56
注文コード
80657449
品番
QFS-100R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
主な適合純正品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート
・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質)
・純正採用メーカー品
用途
ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
付属品
(右輪用)プライマリー×1本、セカンダリー ×1本
適合
対象各社共通1t〜2t
主な適合純正品番
トヨタ 47403-13440-71/47404-13440-71・47405-13200-71/47406-13200-71・47403-12810-71/47404-12810-71・TCM CK2-11053-83021(KIT)・ニチユ32051-23720-0(KIT),91346-01900/02200・32051-00700-0/00740-0・32051-23650(KIT)・三菱91246-16800/17100・コマツ3EA-30-31150/31170,3EA-30-66410/66430,住友G010049-14/G-010119-56
寸法(mm)
ドラム径254×ライニング巾48.5
種類
右輪用
関連資料:
(33.13MB)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※車種・年式によりタイプが異なりますので必ず「純正品番」をご確認ください