国際科学
国際科学の 洗剤
国際科学の オフィス・住居用洗剤
国際科学の マルチクリーナー
クッションフロアクリーナー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個×10L)
注文コード
80657659
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
食品店の油汚れに着目した、クッションフロア―用クリーナー
「油除去剤」と「泥除去剤」が床にこびりついたしつこい油汚れ・泥汚れをスッキリ洗浄
低発泡なので、汚れにあわせて希釈濃度変更可能
用途
飲食店等のクッションフロアー洗浄剤
成分
非イオン界面活性剤、泥油除去剤、安定剤
寸法(mm)
250×250×250
容量(L)
10
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※10倍の水で希釈し、モップに浸し、適度に絞ってからご使用ください。その後、水拭きしてください。
※汚れに応じて希釈濃度を調整してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません