AK-1031 3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657677 AK-1031 3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657677 AK-1031 3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657677 AK-1031 3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657677 AK-1031 3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657677

3WAYコアキシャルスピーカー 10センチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80657677 品番AK-1031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

お手軽な10センチ3WAYスピーカーです。
AK-1030の後継機種になります。
中古車、リース車等業者の方にお勧めです。

付属品スピーカー本体2個、スピーカーケーブル 適合10センチ純正対応 材質PPコーン 寸法(mm)102×53(42) 音圧レベル(dB)82 再生周波数(Hz)100-20000 最大入力(W)30 インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする