AK-2110 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657686 AK-2110 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657686 AK-2110 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657686 AK-2110 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657686 AK-2110 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657686 AK-2110 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter 80657686

2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80657686 品番AK-2110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

純正プラスアルファの上品な音質
ナチュラルな2WAYサウンド
CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。

付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ 適合10センチ純正対応 音圧レベル(dB)88 再生周波数(Hz)80-20000 最大入力(W)80 インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする