三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断器 CE,CCC品 NV-Sクラス(汎用品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80657948
品番
NV630-SW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥585,900
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
42/42(AC440V)、50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、85/85(AC230V)、85/85(AC200V)、-(AC100V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
50/50(AC415V)、50/50(AC400V)、50/50(AC380V)、85/85(AC230V)
付属品
「表面形」端子ねじM12(六角ボルト)×35(3極6本)、取付ねじM6×72(3極4本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
6.9(表面形)
外形寸法(mm)
140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]
フレーム
600A
定格電流(A)
600(基準周囲温度40℃)
別売付属品
電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン
有
逆接続
可
汚染度(使用環境)
3
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
-(電気用品安全法)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)
200-440
電流の種類
AC
動作時間(s)
-
雷インパルス耐電圧(KV)
8
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません