画像準備中

電力管理用計器 M8HMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格周波数(Hz)50 定格電圧(V)AC110 注文コード80658054 品番WP3HM-S2VTR 3P3W 110V 5A 50HZ
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は定格周波数・定格電圧など8種類から選べます 他の種類を見る
設定範囲
VT一次電圧/CT一次電流:〇
パルス単位/パルス幅:〇
通信機能
通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)
収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)
電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)
記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間
皮相電力(VA)
負担(平均値)
電圧回路→P1-P2:0.24/P3-P2:0.01、電流回路→1S-1L:0.04/3S-3L:0.04
電力損失(W)
負担(平均値)
電圧回路→P1-P2:0.24/P3-P2:0.01、電流回路→1S-1L:0.04/3S-3L:0.04
仕様●乗率(電力量):10の整数べき倍●誤接続判別サポート:中性線→-、誤接続相→1 3(誤接続相を表示) 種別精密電力量計/単方向計量計器 質量(kg)0.7 取付方式埋込形 外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5) 定格電圧(V)AC110 定格電流(A)5 定格周波数(Hz)50 準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ) パルス出力○(無電圧接点、2点) 計測内容電力量(計量値):精密級 相線式3P3W 形名WP3HM-S2VTR 型式承認番号4775 耐候性屋内耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□) 状態表示動作・無負荷・逆電流
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする