画像準備中

計器用変圧器 交流器(CT)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電流(A)30 定格負担(VA)10 確度階級(級)1PS 注文コード80658176 品番CD-10ANB 30/5A
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格一次電流・定格負担・確度階級など35種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)8.6 周波数(Hz)50/60両用 定格(耐電流)12.5・0.125kA・s 検定 過電流強度- 定格一次電流(A)30 定格負担(VA)10 形状図番図1 RoHS指令(10物質対応)対応 確度階級(級)1PS 過電流定数n>10 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(V)6900 二次電流(A)5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする