三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変圧器
計器用変圧器 交流器(CT)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格一次電流(A)
60
定格負担(VA)
10
確度階級(級)
1PS
注文コード
80658210
品番
CD-25ANB 60/5A
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
定格一次電流・定格負担・確度階級
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
8.6
周波数(Hz)
50/60両用
定格
(耐電流)12.5・0.125kA・s
検定
否
過電流強度
-
定格一次電流(A)
60
定格負担(VA)
10
形状図番
図1
RoHS指令(10物質対応)
対応
確度階級(級)
1PS
過電流定数
n>10
耐電圧(kV)
22/60
最高電圧(V)
6900
二次電流(A)
5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません