画像準備中

可逆式電磁開閉器 MS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80658255 品番MSO-2XN125 30KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥238,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
定格容量(kW)
三相かご形モータ(AC-3級)
30(AC200〜220V)、60(AC380〜440V)、60(AC500〜550V)、
三相かご形モータ(AC-4級)
22(AC200〜220V)、45(AC380〜440V)、45(AC500〜550V)
単相モータ(AC-3級)
-(AC100〜110V)、-(AC200〜220V)
遮断電流容量(A)
AC-3級
1000(AC220V)、960(AC440V)
閉路電流容量
AC-3級
1250A(AC220V)、1200A(AC440V)
オプション追加機能・オプションなし 種別電磁開閉器 取付方式ねじ シリーズMS-N 消費電力(W)2.9[操作コイル] 定格電圧(V)AC200 接点構成3a×2(主接点)、2a2b×2(補助接点) 入力瞬時:270VA、常時:24VA 主回路電圧(V)AC200〜220/AC380〜440/AC500〜550 開閉頻度(回/時)1200 リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護) 開放熱電流(A)150(主接点_a接点)、10(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.1 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし 機械的寿命(万回)500 電気的寿命(万回)AC-3級:100 操作コイル定格電圧(V)交流 コイルサージ吸収機能あり 可逆/非可逆可能(可逆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする