三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 分電盤
直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80658788
品番
KB-HD 2P 15A DC400V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.15
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
15
接続方式
表面形
定格インパルス耐電圧(kV)
4
外形寸法a(mm)
25
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77
開閉寿命(回)
機械的:10000、電気的:1500
逆接続
可
極性
L極:N(-) R極:P(+)
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
2
最大電圧(V)
適用DC400級
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
80658788
KB-HD 2P 15A DC400V
80658797
KB-HDA 2P 15A DC750V
直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ
三菱電機
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)