三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 分電盤
直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80658797
品番
KB-HDA 2P 15A DC750V
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.15
定格絶縁電圧(V)
800
定格電流(A)
15
接続方式
表面形
定格インパルス耐電圧(kV)
6
外形寸法a(mm)
25
外形寸法b(mm)
95
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
77
開閉寿命(回)
機械的:8000、電気的:1000
逆接続
可
極性
L極:N(-) R極:P(+)
フレーム(AF)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
2
最大電圧(V)
適用DC750級