三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80659138
品番
NF30-FA 3P 30A W
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧:250V
2.5/1(AC200V)
1.5/1(DC65V)
付属品
端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.2
取付方式
IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能
外形寸法(mm)
60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]
フレーム
30A
定格電流(A)
30(基準周囲温度40℃)
接続方法
表面形/簡易裏面形
分類
ノーヒューズ遮断器
別売付属品
ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)
相線式
-
定格感度電流(mA)
-
過電流引きはずし方式
熱動
開閉寿命(回)
10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)
トリップボタン
-
逆接続
-
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→-
各種認証
CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-
電流の種類
AC/DC共用
動作時間(s)
-
雷インパルス耐電圧(KV)
2.5
アイソレーション適合
-
漏電表示方法
-