三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断器 NV-L22TYU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80659287
品番
NV-L22TYU 2P 24A 100-240V 30MA
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)
1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)
UL1077
1(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
1.5/0.75(AC230V)
付属品
-
適合
過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]
定格電圧(V)
AC100-240
フレーム
30A
定格電流(A)
24(基準周囲温度40℃)
接続方法
表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)
別売付属品
ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板
相線式
1Φ2W、1Φ3W
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動
開閉寿命(回)
10000(機械的)、6000(電気的)
逆接続
-
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
2P2E
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言
ピックアップ
電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)
最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
4
アイソレーション適合
-
漏電表示方法
-