三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断機 ZBAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80659750
品番
NV-ZBA 100.200V 100.200.500MA JIEN
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
接点容量
(内蔵接点)AC100V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC200V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
DC24V:5(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
付属品
「表面形」端子ねじM3.5×8(8本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)
仕様
時延形
種別
互換形漏電リレー_小形経済品_電気式自己保持形
質量(kg)
0.3(リレー)
適合規格
JIS
接続方法
表面形→◎線押え
リセット方式
リセットボタンを押す。又は制御電源を一度OFFにする。
構成
(内蔵接点)1c
別売付属品
端子カバー(TC-ZBA)、IEC 35mmレール(DINレール)取付具(DIN-ZBA)
消費電力(VA)
3以下
相線式
3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
連続通電電流(A)
(内蔵接点)5
慣性不動作時間(s)
0.1・0.5・1.1以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御電圧(V)
AC100・200切換
動作時間(s)
0.3・0.8・1.6切換
漏電表示方法
電気式(LED)