三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断機 ZLAシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
80659820
品番
NV-ZLA 120.240V 30.50.100MA UL/CE N
参考基準価格(税別)
¥89,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点容量
(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
付属品
「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)
仕様
-
種別
互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形
質量(kg)
0.4(リレー)
適合規格
UL/CE
接続方法
表面形→○線押え、埋込形→○線押え
リセット方式
リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。
構成
(内蔵接点)1a1c
別売付属品
端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)
消費電力(VA)
3以下
相線式
3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
30・50・100切換
連続通電電流(A)
(内蔵接点)5
慣性不動作時間(s)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御電圧(V)
AC120・240切換
動作時間(s)
0.04以内
漏電表示方法
機械式(ボタン)