画像準備中

低圧遮断機 NV-Cクラス(経済品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)60 定格電圧(V)AC100-440 注文コード80659865 品番NV63-CV 2P 60A 100-240V 30MA
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様一般用途漏電遮断器 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-440 定格電流(A)60 接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 極数・素子数2P フレーム(AF)60 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする