仕様一般用途漏電遮断器
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-440
定格電流(A)60
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5
定格感度電流(mA)100・200・500切換
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)130
外形寸法c(mm)68
外形寸法ca(mm)90
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
アイソレーション適合適合