画像準備中

低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)40(基準周囲温度40℃) フレーム50A 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)2.5/2.5(AC440V)、2.5/2.5(AC415V)、5/5(AC400V)、7.5/7.5(AC230V)、7.5/7.5(AC200V)、7.5/7.5(AC100V) 注文コード80660127 品番NF63-ZCV 3P 40A 100-440V 30.100.500MA
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は定格電流・フレーム・定格遮断容量など15種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)
2.5/2.5(AC440V)、2.5/2.5(AC415V)、5/5(AC400V)、7.5/7.5(AC230V)、7.5/7.5(AC200V)、7.5/7.5(AC100V)
付属品「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)0.8(表面形) 外形寸法(mm)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] フレーム50A 定格絶縁電圧(V)500 定格電流(A)40(基準周囲温度40℃) 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)、IEC 35mmレール取付アダプタ 相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格感度電流(mA)30・100・500切換(漏電アラーム) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 慣性不動作時間(s)- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100-440 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(漏電アラーム) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする