三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
フレーム
60A
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)7.5/7.5(AC440V)、7.5/7.5(AC415V)、7.5/7.5(AC400V)、15/15(AC230V)、15/15(AC200V)、15/15(AC100V)
注文コード
80660197
品番
NF63-ZSV 3P 60A 100-440V 30.100.500MA
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム・定格遮断容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)
7.5/7.5(AC440V)、7.5/7.5(AC415V)、7.5/7.5(AC400V)、15/15(AC230V)、15/15(AC200V)、15/15(AC100V)
付属品
「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.9(表面形)
外形寸法(mm)
75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]
フレーム
60A
定格絶縁電圧(V)
500
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
別売付属品
遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、IEC 35mmレール取付アダプタ
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
30・100・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
15000(機械的)、8000(電気的)
トリップボタン
有
逆接続
-
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
適合電気用品安全法
慣性不動作時間(s)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)
100-440
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)
6
アイソレーション適合
適合