三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断機 F Style CE,CCC品 NV-Cクラス(経済品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80660215
品番
NV125-CVF 3P 75A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
10/5(AC440V)、10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、30/15(AC230V)、30/15(AC200V)、30/15(AC100V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
10/5(AC415V)、10/5(AC400V)、10/5(AC380V)、30/15(AC230V)
付属品
「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)、IEC35mmレール取付アダプタ
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.9(表面形)
外形寸法(mm)
75(a)×[表面形130]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]
フレーム
100A
定格電流(A)
75(基準周囲温度40℃)
別売付属品
ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S)、IEC 35mmレール取付アダプタ(標準装備)
相線式
3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
10000(機械的)、6000(電気的)
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下のみ可
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type A
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)
100-440
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
6
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン