画像準備中

低圧遮断機 NV-Sクラス(汎用品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)100 定格電圧(V)AC200-440 注文コード80660450 品番NV125-SV 4P 100A 200-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥223,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など28種類から選べます 他の種類を見る
規格- 定格電圧(V)AC200-440 定格電流(A)100 接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM) 相線式3Φ4W 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 25/25・AC415V 30/30・AC400V 30/30・AC230V 50/50・AC200V 50/50 定格感度電流(mA)100・200・500切換 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)120 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 極数・素子数4P フレーム(AF)100 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)2.5 電気的寿命(万回)1 アイソレーション適合適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする