画像準備中

低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) フレーム125A 仕様- 注文コード80660468 品番NV125-NCV 3P 125A 100/200V 30MA
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は定格電流・フレーム・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)
30(AC100/200V)
付属品「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚) 仕様- 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.1 外形寸法(mm)90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)] フレーム125A 定格絶縁電圧(V)300 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式1Φ3W 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動-電磁 開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的) トリップボタン 逆接続- 汚染度(使用環境)2 リード線長さ(mm)800(過電圧検出) 極数・素子数3P3E 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格適合電気用品安全法 慣性不動作時間(s)0.1以上(過電圧) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type AC 各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V)100/200 電流の種類AC 動作時間(s)最大0.1(at IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 定格動作過電圧(V)AC135 アイソレーション適合適合 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)1以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする