三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
フレーム
100A
仕様
-
注文コード
80660477
品番
NV125-NCV 3P 60A 100/200V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・フレーム・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu)
30(AC100/200V)
付属品
「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)
仕様
-
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
1.1
外形寸法(mm)
90(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]
フレーム
100A
定格絶縁電圧(V)
300
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
別売付属品
遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示
機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式
1Φ3W
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
開閉寿命(回)
10000(機械的)、6000(電気的)
トリップボタン
有
逆接続
-
汚染度(使用環境)
2
リード線長さ(mm)
800(過電圧検出)
極数・素子数
3P3E
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
-
慣性不動作時間(s)
0.1以上(過電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type AC
各種認証
CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)
100/200
電流の種類
AC
動作時間(s)
最大0.1(at IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
6
定格動作過電圧(V)
AC135
アイソレーション適合
適合
定格不動作過電圧(V)
AC120
定格過電圧動作時間(秒)
1以内