画像準備中

低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)200(基準周囲温度40℃) 定格電圧(V)AC120-480 注文コード80661290 品番NV250-SVU 3P 200A 120-480V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥343,200 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格電流・定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
UL 489 CSA C22.2 No.5
35(AC480V)、65(AC240V)、65(AC120V)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
36/18(AC440V)、36/18(AC400V)、65/33(AC230V)、65/33(AC100V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
36/18AC415V)、-(AC400V)、36/18(AC380V)、65/33(AC230V)
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚) 種別選択度(使用カテゴリー):A 質量(kg)1.8(表面形) 定格電圧(V)AC120-480 フレーム250A 定格電流(A)200(基準周囲温度40℃) 別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー 相線式3Φ3W、1Φ2W 保存温度範囲(℃)105(a)×185(b)×68(c)[92(ca)] 定格感度電流(mA)100・200・500切換 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3 環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A 適合安全規格-(電気用品安全法) RoHS指令(10物質対応)対応 特性漏電検出→Type A 各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 ピックアップ電流:定格感度電流×75% 動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn) 雷インパルス耐電圧(KV)6 アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする