三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 遮断
三菱電機の 配線用遮断器
低圧遮断器 漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
定格電圧(V)
AC120-240
注文コード
80661317
品番
NV100-CVFU 3P 60A 120-240V 30MA
参考基準価格(税別)
¥110,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
UL 489 CSA C22.2 No.5
-(AC480V)、14(AC240V)、14(AC120V)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
10/5(AC440V)、10/5(AC400V)、15/8(AC230V)、15/8(AC100V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
10/5(AC415V)、10/5(AC380V)、15/8(AC230V)
付属品
「表面形」端子ねじM8×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)(バー端子付の場合のみ)、IEC35mmレール取付アダプタ
種別
選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)
0.9(表面形)
定格電圧(V)
AC120-240
フレーム
100A
定格電流(A)
60(基準周囲温度40℃)
別売付属品
とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備
相線式
3Φ3W、1Φ2W
保存温度範囲(℃)
75(a)×[表面形150]/[スプリングクランプ端子形-](b)×68(c)[90(ca)]
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
逆接続
AC240V以下のみ可
汚染度(使用環境)
2
極数・素子数
3
環境
EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格
適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
漏電検出→Type A
各種認証
CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ
電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)
0.04以内(at 5IΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)
6
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン