画像準備中

低圧遮断器 KCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード80661369 品番NV50-KC 2P 20A 100-200V 100MA W
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は定格電流・極数・素子数など22種類から選べます 他の種類を見る
規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)20 接続方式表面形 相線式1Φ2 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)IS C 8201-2-2 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2・AC100V 5/2 付属装置- 定格感度電流(mA)100 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法a(mm)50 外形寸法b(mm)96 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続- 極数・素子数2P フレーム(AF)50 RoHS指令(10物質対応)対応 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする