規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)60
接続方式表面形
相線式1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)IS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100/200V 5
付属装置-
定格感度電流(mA)100
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)97.5
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続-
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)100
RoHS指令(10物質対応)対応
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC200V)