画像準備中

電力管理用計器 M2PMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)120 定格周波数(Hz)60 定格電圧(V)AC200 注文コード80661640 品番M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,870
この商品は定格電流・定格周波数・定格電圧など42種類から選べます 他の種類を見る
皮相電力(VA)
負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.20、電流回路→1S-1L:0.80
電力損失(W)
負担(平均値)
電圧回路→1S-2S:0.20、電流回路→1S-1L:0.80
停電補償
計量値:不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示。
表示:停電時消灯(電池モジュール接続により停電時も計量値表示が可能)
仕様●乗率:-●誤接続判別サポート:誤接続相→1(誤接続相を表示)●発信装置の有無:無 種別単独計器 質量(kg)1 取付方式表面取付 外形寸法(mm)172(A)×119(B)×90(C) 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)120 定格周波数(Hz)60 接続方法表面接続 検定KEN 準拠規格JIS C 1211-1/2 (単独計器)、JIS C 1271-1 (交流電子式電力量計) 計量方式逆方向電流時の計量(逆回転防止)→計量しない(誘導形電力量計の逆回転防止機能を標準装備) 相線式1P2W 形名M1PM-R 型式承認番号4335-1 耐候性普通耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 端子カバー標準装備 計量値表示整数位5桁(□□□□□.□) その他表示モジュール接続(モバイル用検針モジュール・電池モジュール) 状態表示動作・無負荷・逆電流

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80661640 M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN 80661710 M1PM-R 1P2W 200V 120A 60HZ KEN N 画像準備中 電力管理用計器 M2PMシリーズ 三菱電機 1個 29,980 税込32,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする