画像準備中

電力管理用計器 M2PMシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)- 定格周波数(Hz)- 定格電圧(V)- 注文コード80661868 品番M2PM-R 1P3W 100V 60A 60HZ TEK N
参考基準価格(税別)¥29,570 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は定格電流・定格周波数・定格電圧など42種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 種別- 質量(kg)- 取付方式- 外形寸法(mm)- 定格電圧(V)- 定格電流(A)- 定格周波数(Hz)- 接続方法- 検定- 準拠規格- 計量方式- 相線式- 形名- 皮相電力(VA)- 型式承認番号- 耐候性- RoHS指令(10物質対応)対応 端子カバー- 電力損失(W)- 停電補償- 計量値表示- その他表示- 状態表示-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする