画像準備中

電力管理用計器 M8FMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80662227 品番 M7FM-S1R 1P2W 200V 5A 50HZ
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
設定範囲
VT一次電圧/CT一次電流:〇
LCD表示方向:〇
パルス単位/パルス幅:〇
皮相電力(VA)
負担(平均値)
電圧回路→P1-P2:0.18、電流回路→1S-1L:0.01
電力損失(W)
負担(平均値)
電圧回路→P1-P2:0.18、電流回路→1S-1L:0.01
停電補償
計量値 : 停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示
表示:停電時は消灯
仕様●乗率(電力量):10の整数べき倍●誤接続判別サポート:中性線→-、誤接続相→1(誤接続相を表示) 種別変成器組合せ計器 質量(kg)0.4 取付方式表面形 外形寸法(mm)W100×H100×D75 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)5 定格周波数(Hz)50 検定- 準拠規格JIS C 1216-1/2(変成器付計器)、JIS C 1271-1(交流電子式電力量計) パルス出力 計測内容電力量(計量値) 相線式1P2W 形名M7FM-S1R 型式承認番号4593-1 耐候性屋内耐候 RoHS指令(10物質対応)対応 端子カバー標準装備 計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)、4方向取付に対応 状態表示動作・無負荷・逆電流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする