画像準備中

電力管理用計器 タイムスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80662489 品番 TSE-2SB 8A
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
スイッチ容量
AC抵抗負荷:AC250V 8Aまたは15A 別個2種類
白熱灯負荷:AC100V 300W
電動機負荷:AC100V 200W、AC200V 400W(cosΦ≧0.7)
停電補償
設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)
表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
仕様●時計の方式:水晶時計●ON・OFF最小間隔(分):1 種別タイムスイッチ 質量(kg)0.2 取付方式表面・IEC35mmレール シリーズ電子式 停電補償付TSE-2シリーズ 表示時刻表示……LCDによるデジタル表示 分類電力管理用計器 設定方式プログラムセット方式:押ボタン 機能テストラン機能:あり 構成電源回路とスイッチ回路の構成:別回路(無電圧) 外装色アイボリー 消費電力(VA)AC100V…1以下、AC200V…4以下 定格電源AC100-220V 50-60Hz 電圧周波数両用 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ構成1c ポイント数セットポイント数:最大24点(入、切各12点) 周期プログラム周期:1週間(スキップデイ方式) 機械的寿命(万回)500 電気的寿命(万回)5(AC250V 8Aまたは15A:抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする