画像準備中

計器用変圧器 零相変流器(ZCT)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電流(A)600 注文コード80662629 品番BZ-90D 600A
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は定格一次電流など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格零相一次電流(mA):200●定格零相二次電流(mA):1.5●過電流倍数:>2000●励磁インピーダンス(Ω):>10●窓径(Φmm):90 A80 質量(kg)7 B115 H197 F70 C195 周波数(Hz)50/60両用 E40 G100 定格負荷 確度階数L 定格一次電流(A)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする