画像準備中

計器用変圧器 交流器(CT)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格一次電流(A)50 定格負担(VA)10 確度階級(級)1PS 注文コード80662909 品番CD-10ANB 50/5A
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格一次電流・定格負担・確度階級など35種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7 周波数(Hz)50/60両用 定格(耐電流)12.5・0.125kA・s 検定 過電流強度- 定格一次電流(A)50 定格負担(VA)10 形状図番図2 RoHS指令(10物質対応)対応 確度階級(級)1PS 過電流定数n>10 耐電圧(kV)22/60 最高電圧(V)6900 二次電流(A)5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする