三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80662936
品番
YS-8NAA BR 0-400-1200A 400/5A N
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
赤指針付
カバー
Bデザインカバー
質量(kg)
0.1
周波数(Hz)
50-60Hz共用
目盛
普通目盛、延長目盛
消費電力(VA)
1.0
動作原理
可動鉄片形
サイズ(mm)
82×82(ヨコ×タテ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
階級(級)
2.5
目盛長(mm)
70