画像準備中

サーキットプロテクタ CPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80663566 品番 CP30-BA 1P 1-M 3A A
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:ENN 60934:TUV認証・EN 60947-2:自己宣言・EN 60947-3:TUV認証、UKCAマーキング:EN 60934:自己宣言・EN 60947-2:自己宣言・EN 60947-3:自己宣言、CCC:認証NK 定格電圧(V)AC250、DC65 定格絶縁電圧(V)250 定格電流(A)3 取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC250V 2.5・DC65V 2.5、IEC 60934・EN 60934・GB/T 17701(Icn):AC230V 2.5・DC60V 2.5、JIS C 4610(Icn):AC230V 2.5・DC60V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2・JIS C 8201-2-1 Ann.1(Icu/Ics):AC230V 2.5/2.5・DC60V 2.5/2.5 基準周囲温度(℃)40 内部回路直列形 外形寸法a(mm)17.5 外形寸法b(mm)73 外形寸法ca(mm)65 過電流引きはずし方式中速形(M) 逆接続 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)1 電流の種類AC/DC共用 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする