仕様●適合圧着端子サイズ:1.25-6〜22-6、38-S6(主回路)、1.25-4〜2-4、5.5-S4(操作回路)
質量(kg)2.1
コイル定格電圧(V)DC110
取付方式ねじ、DINレール
形式直流操作形
周波数(Hz)-
消費電力(W)18
接点構成2a
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
動作電圧62(動作)/22(開放)
コイル電流(mA)180
開放熱電流(A)a接点:60
ねじサイズ主回路:M6、操作回路:M4
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応