画像準備中

直流用電磁接触器 DU-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80664790 品番 DU-N120 AC100V
参考基準価格(税別)¥101,470 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●入力瞬時[VA]:270●入力常時[VA]:24●適合圧着端子サイズ:8-8〜100-8(主回路)、1.25-4〜2-4、5.5-S4(操作回路) 質量(kg)3.2 コイル定格電圧(V)AC100〜127 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.9 接点構成2a1b 定格絶縁電圧(V)660 補助接点2a2b 主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440 動作電圧125(動作)/68(開放) コイル電流(mA)100 開放熱電流(A)a接点:160、b接点:160 ねじサイズ主回路:M8、操作回路:M4 適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25〜2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする