画像準備中

電磁接触器 高感度コンタクタ SD-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80664878 品番SD-Q12 DC24V 2A
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
長さ(mm)51 幅(mm)54 厚さ(mm)66.5 質量(kg)0.21 コイル定格電圧(V)DC24 タイプ開放形 種類電磁接触器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式直流操作形 規格JIS JEM、IEC、DIN VDE、BS EN、UL 、CSA、CEマーク、TUV、GB シリーズSD-Q フレームQ12 動作方式非可逆式 適合モータ容量(kW)単相モータ(AC-3級):0.2(100〜110V)/0.4(200〜220V)、三相かご形モータ(AC-3級):2.5(200〜240V)/4(380〜440V )/4(500〜550V) 補助接点2a 電流容量(A)遮断:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90、閉路:定格使用電圧220V:120、定格使用電圧440V:90 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜240V)12/(380〜440V)9/(500〜550V)7、単相モータ(AC-3級) :(100〜110V)8/(200〜220V)6、抵抗負荷(AC-1級):(100〜220V)10/(380〜440V)10、直流モータ(DC2、DC4級2極直列):(24V)12/(48V)6/(100〜110V)1.2、直流モータ(DC2、DC4級3極直列):(24V)12/(48V)10/(100〜110V)2.5、直流電磁石(DC-13級2極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100〜110V)1.2/(200〜220V)0.6、直流電磁石(DC-13級3極直列):(24V)5/(48V)2.5/(100〜110V)2/(200〜220V)1 適合レール幅(mm)35 動作電圧定格電圧の85%以下 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC3級:100万回(補助接点の定格は50万回) 動作時間(ms)コイルON→主接点ON:50以下、コイルOFF→主接点OFF:20以下 開閉頻度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする