仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
適合機種適用できる電磁接触器・電磁継電器形名:S-T10〜T100、S-N125〜N400、SR-T5/T9
種類Kシリーズ用プションユニット
定格電圧(V)AC200〜220 50/60Hz、AC220〜240 50/60Hz
入力3VA
時間最小オフ時間:50ms
絶縁抵抗(MΩ)100以上
周囲湿度(%RH)45〜85(結露・氷結のないこと)
動作時間1秒・2秒切換式
電気的耐久性50万回
耐衝撃(m/s2)98
耐振動(m/s2)19.6
周囲温度(℃)-10〜55(盤内年平均温度は40℃以下)
保持時間(ms)5000以上(最小)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動数範囲(Hz)10〜55
耐電圧(V/min)AC2000
時間精度設定誤差:-20%〜+90%(最大電圧印加時)、電圧誤差:±35%、温度誤差:±25%