画像準備中

電磁接触器 直流操作形 SD-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC100 種別電磁接触器 接点構成3a(主接点)、2a2b(補助接点) 注文コード80665255 品番SD-T21BC DC100V
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はコイル定格電圧・種別・接点構成など4種類から選べます 他の種類を見る
オプション配線合理化端子付(BC) 種別電磁接触器 コイル定格電圧(V)DC100 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] 接点構成3a(主接点)、2a2b(補助接点) フレームT20 動作方式非可逆式 主回路電圧(V)AC200〜220/AC380〜440/AC500〜550 開閉頻度(回/時)1800 時定数(ms)50(45)[操作コイル] 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:あり 機械的寿命(万回)1000 電気的寿命(万回)AC-3級:200 操作コイル定格電圧(V)直流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする