画像準備中

非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80665264 品番MSOD-T20 3.7KW 200V DC24V
参考基準価格(税別)¥22,790 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
定格容量(kW)
三相かご形モータ(AC-3級)
3.7(AC200〜220V)、7.5(AC380〜440V)、7.5(AC500〜550V)
三相かご形モータ(AC-4級)
3.7(AC200〜220V)、5.5(AC380〜440V)、5.5(AC500〜550V)
単相モータ(AC-3級)
0.75(AC100〜110V)、1.5(AC200〜220V)
遮断電流容量(A)
AC-3級
144(AC220V)、144(AC440V)
閉路電流容量
AC-3級
180A(AC220V)、180A(AC440V)
オプション追加機能・オプションなし 種別電磁開閉器 取付方式ねじ、DINレール シリーズMS-T 消費電力(W)3.3(2.2)[操作コイル] 定格電圧(V)DC24 接点構成3a(主接点)、1a1b(補助接点) 主回路電圧(V)AC200〜220/AC380〜440/AC500〜550 開閉頻度(回/時)1800 時定数(ms)40(45)[操作コイル] リレーサーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護) 開放熱電流(A)20(主接点_a接点)、10(補助接点) RoHS指令(10物質対応)対応 コイル電流(A)0.033 端子カバー充電部保護カバー:あり、配線合理化端子機能:なし 機械的寿命(万回)1000 電気的寿命(万回)AC-3級:200(100) 操作コイル定格電圧(V)直流 コイルサージ吸収機能なし 可逆/非可逆不可能(非可逆)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする