画像準備中

非可逆式電磁接触器 MS-T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 補助接点2a2b フレームT35 注文コード80665280 品番SD-T35BCSA DC24V
参考基準価格(税別)¥27,930 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:配線合理化端子付 種別標準形 長さ(mm)89 幅(mm)75 厚さ(mm)123 質量(kg)0.85 コイル定格電圧(V)DC24 種類電磁接触器 形式直流操作形 接点構成(主接点)3a フレームT35 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)35/(380〜440V)32/(500〜550V)26、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)26/(380〜440V)24/(500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)60/(380〜440V)60、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)35/(48V以下)20/(110V以下)10/(220V以下)3、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)35/(48V以下)35/(110V以下)25/(220V以下)12、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)35/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)35/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4 開放熱電流(A)60 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式(操作コイル、操作回路)サージ吸収器取付形(バリスタ素子) 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする