画像準備中

非可逆式電磁接触器 MS-T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 補助接点2a2b フレームT80 注文コード80665325 品番SD-T80 DC24V
参考基準価格(税別)¥55,010 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様 種別標準形 長さ(mm)106 幅(mm)88 厚さ(mm)133 質量(kg)2.1 コイル定格電圧(V)DC24 種類電磁接触器 形式直流操作形 接点構成(主接点)3a フレームT80 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)80/(380〜440V)80/(500〜550V)75、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)65/(380〜440V)62/(500〜550V)45、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)120/(380〜440V)120、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)65/(48V以下)40/(110V以下)20/(220V以下)5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)80/(48V以下)65/(110V以下)50/(220V以下)20、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)35/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)35/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4 開放熱電流(A)120 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):37 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):45 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする