画像準備中

非可逆式電磁接触器 MS-T

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 補助接点1a1b フレームT20 注文コード80665368 品番SD-T20SQ DC24V 1A1B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど18種類から選べます 他の種類を見る
仕様●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:スプリングクランプ端子付 種別標準形 長さ(mm)75 幅(mm)44 厚さ(mm)100 質量(kg)0.42 コイル定格電圧(V)DC24 種類電磁接触器 形式直流操作形 接点構成(主接点)3a フレームT20 動作方式非可逆式 補助接点1a1b 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)18/(380〜440V)18/(500〜550V)17、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)18/(380〜440V)13/(500〜550V)10、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)13、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)18/(48V以下)15/(110V以下)8/(220V以下)2、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)18/(48V以下)18/(110V以下)13/(220V以下)8、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)10/(48V以下)5/(110V以下)1.2/(220V以下)0.2、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)14/(48V以下)7/(110V以下)3/(220V以下)0.5、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)15/(48V以下)12/(110V以下)5/(220V以下)2 開放熱電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする