画像準備中

箱入り電磁開閉器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80665456 品番 MS-T35 7.5KW 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥35,780 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a フレームT35 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 モーター容量(kW)7.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)34/(380〜440V)32/(500〜550V)26、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)26/(380〜440V)24/(500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)60/(380〜440V)60 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)60、補助接点:10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする