画像準備中

非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200 補助接点1a フレームT10 注文コード80665499 品番MSO-T10 0.24A 200V AC200V
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど110種類から選べます 他の種類を見る
仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA 長さ(mm)115 幅(mm)46 厚さ(mm)79 質量(kg)0.36 コイル定格電圧(V)AC200 タイプ開放形 種類電磁開閉器 取付方式IEC35mmレール、ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 シリーズMSO-T フレームT10 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 補助接点1a 主回路電圧(V)200 モーター容量(kW)0.03(三相) 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)11/(380〜440V)7/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)11 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)20 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.2〜0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-T18 操作方式操作コイル、操作回路標準仕様 ヒータ呼び(A)0.24 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする