仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA
長さ(mm)115
幅(mm)46
厚さ(mm)79
質量(kg)0.36
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
シリーズMSO-T
フレームT10
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
補助接点1a
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)0.3(三相)
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)11/(380〜440V)7/(500〜550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)20/(380〜440V)11
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)20
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)1.4〜2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-T18
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
ヒータ呼び(A)1.7
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.2