仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/75VA
長さ(mm)128
幅(mm)63
厚さ(mm)82
質量(kg)0.58
コイル定格電圧(V)AC200
タイプ開放形
種類電磁開閉器
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
シリーズMSO-T
フレームT21
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
主回路電圧(V)200
モーター容量(kW)2.2
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)18/(380〜440V)18/(500〜550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200〜240V)32/(380〜440V)32
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)32
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)7〜11
RoHS指令(10物質対応)対応
適合サーマルリレー3素子(2E)サーマルリレー付、(形名)TH-T25
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
ヒータ呼び(A)9(三相)
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4