画像準備中

非可逆式電磁接触器 MS-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200〜240 補助接点- フレームT32 注文コード80666296 品番S-T32BCSA AC200V
参考基準価格(税別)¥17,850 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はコイル定格電圧・補助接点・フレームなど58種類から選べます 他の種類を見る
仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:配線合理化端子付●操作コイル入力(VA):常時/4.5、投入瞬時/55 種別標準仕様形 長さ(mm)81 幅(mm)43 厚さ(mm)81 質量(kg)0.36 コイル定格電圧(V)AC200〜240 種類電磁接触器 取付方式ねじ、DINレール 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)1.8 接点構成(主接点)3a フレームT32 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 補助接点- 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)32/(380〜440V)32/(500〜550V)20、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)26/(380〜440V)24/(500〜550V)13、単相モータ(AC-3級):(100〜110)32/(200〜220)32、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)32/(380〜440V)32、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)20/(110V以下)10/(220V以下)3、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)25/(110V以下)25/(220V以下)12、直流電磁石負荷(DC-13級)単極:(24V以下)15/(48V以下)10/(110V以下)1.5/(220V以下)0.25、直流電磁石負荷(DC-13級)2極直列:(24V以下)25/(48V以下)15/(110V以下)4/(220V以下)1.2、直流電磁石負荷(DC-13級)3極直列:(24V以下)25/(48V以下)25/(110V以下)12/(220V以下)4 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200 開放熱電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 操作方式(操作コイル、操作回路仕様)サージ吸収器取付形(バリスタ素子) 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):15 適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11 適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする