仕様●汚損度:3●特殊補助接点付:標準仕様●端子部仕様:標準仕様●操作コイル入力(VA):常時/10、投入瞬時/110
種別標準仕様形
長さ(mm)89
幅(mm)75
厚さ(mm)91
質量(kg)0.55
コイル定格電圧(V)AC200〜240
種類電磁接触器
取付方式ねじ、DINレール
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)
消費電力(W)3.8
接点構成(主接点)3a
フレームT50
定格絶縁電圧(V)690
動作方式非可逆式
補助接点2a2b
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)50/(380〜440V)48/(500〜550V)38、三相かご形モータ(AC-4級):(200〜220V)35/(380〜440V)32/(500〜550V)24、単相モータ(AC-3級):(100〜110)50/(200〜220)50、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)80/(380〜440V)80、直流モータ(DC2、4級)2極直列:(24V以下)45/(48V以下)25/(110V以下)15/(220V以下)3.5、直流抵抗負荷(DC-1級)2極直列:(24V以下)50/(48V以下)40/(110V以下)35/(220V以下)15
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉頻度(回/時)AC-3級:1200、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)80、補助接点:10
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式(操作コイル、操作回路仕様)サージ吸収器取付形(バリスタ素子)
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):22
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):11